ELSO - Birntaster.weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 740050
Zusammenstellung - sonstige
Bedienung - Taste
Bauart - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984124828
Sonepar Artikelnummer
120520986
Hersteller Artikelnummer
740050
Hersteller Typ
740050
Hersteller Artikel Nr.:
740050
Zusammenstellung:
sonstige
Bedienung:
Taste
Bauart:
sonstige
Farbe:
weiß
Art der Spannungsversorgung:
extern
Geeignet für:
Ruf
Tasterfarbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Busfähig:
2-Draht
Tasterfunktion:
Ruf auslösen
Mit Anschluss für:
sonstige
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.101 kg
Ein ELSO Produkt
Entdecken Sie die ELSO-Serie


