Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - DCF Funkuhr mit Antenne 5m MEDIOPT CARE

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - DCF Funkuhr mit Antenne 5m MEDIOPT CARE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 735290

  • Tast-Betrieb - Nein

  • Schalt-Betrieb - Nein

  • Mit Funkhandsender - Nein

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984186451

Sonepar Artikelnummer

121414085

Hersteller Artikelnummer

735290

Hersteller Typ

735290

Hersteller Artikel Nr.:

735290

Tast-Betrieb:

Nein

Schalt-Betrieb:

Nein

Mit Funkhandsender:

Nein

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Geeignet für Dimmer:

Nein

Geeignet für Pulsdrücker:

Nein

Geeignet für Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Jalousieschalter:

Nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Schalter:

Nein

Im Gehäuse:

Ja

Im Röhrensockelgehäuse:

Nein

Als Modul/Platine:

Nein

Stromversorgung:

12 - 24 V AC/DC

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Mit Funktaster:

Nein

Anzahl der Relais:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Rollingcode-System:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.364 kg

MEDIOPT care. DCF Funkuhr, Anschluss an den Etagenbus, stellt die Systemzeit zur Verfügung, inklusive entfernt montierbarer Antenne (Leitungslänge 5 m), Stromaufnahme 50 mA, Montage UP-Doppeldose bzw. AP-Rahmen (Art. 735980).