Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Dienst-Zimmermodul mit Ruf/Abstelltaster und Display MEDIOPT Care

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Dienst-Zimmermodul mit Ruf/Abstelltaster und Display MEDIOPT Care

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 735000

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Art der Spannungsversorgung - extern

  • Farbe - weiß

  • Busfähig - 2-Draht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984184976

Sonepar Artikelnummer

121414067

Hersteller Artikelnummer

735000

Hersteller Typ

735000

Hersteller Artikel Nr.:

735000

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Art der Spannungsversorgung:

extern

Farbe:

weiß

Busfähig:

2-Draht

Tasterfunktion:

Ruf auslösen/abstellen

Mit Display:

Ja

Bauart:

Wandmontage

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Intercom:

ohne

Geeignet für:

Notruf

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.969 kg

Dienst-Zimmermodul mit Ruf/Abstelltaster und Display MEDIOPT Care. Zentrales Steuerelement für das Zimmer. Tongeber für akust. Rufnachsendung. Integr. Beruhigungs-/Erinnerungslampe. Bei Anwesenheit werden auf dem beleuchteten Display (8x16 Zeichen) Rufe angezeigt. Lautsprecher und Mikrofon für Wechselsprechen aus dem Zimmer. Anwesenheitstaste Schwester 1. Anwesenheitstaste Schwester 2. Anwesenheitstaste Arzt. Ruftaster Arzt. Ruftaster Bewohnerruf. Folientastatur mit besonders großen Tasten. Anzeige von Personalanwesenheiten. Anzeige von Alarmen der Brandmeldeanlage im Klartext. Anzeige von Fremdsystemen über ESPA 4.4.4. Spannungsversorgung: 24 VDC. Stromaufnahme min./max. 200/300 mA.