Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Dienstzimmereinheit Sigma

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Dienstzimmereinheit Sigma

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELG740140

  • Geeignet für Zugkontakt - Nein

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet als Zentralplatte - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984195958

Sonepar Artikelnummer

120520987

Hersteller Artikelnummer

ELG740140

Hersteller Typ

ELG740140

Hersteller Artikel Nr.:

ELG740140

Geeignet für Zugkontakt:

Nein

Geeignet für Schwesternrufsystem:

Ja

Farbe:

sonstige

Geeignet als Zentralplatte:

Nein

Geeignet für Einstellschalter:

Nein

Busfähig:

Nein

Geeignet für Radioübertragung:

Nein

Geeignet für Programmwahlschalter:

Nein

Blindplatte:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.075 kg

Dienstzimmereinheit für ELSO Fashion, Scala, Riva, Joy.

Ein ELSO Produkt

Entdecken Sie die ELSO-Serie