Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Doppeltaster 42V/1A Unterputz RENOVIERUNG perlweiß

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Doppeltaster 42V/1A Unterputz RENOVIERUNG perlweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 506190

  • Ausführung - Serientaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984104318

Sonepar Artikelnummer

121414003

Hersteller Artikelnummer

506190

Hersteller Typ

506190

Hersteller Artikel Nr.:

506190

Ausführung:

Serientaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

Nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Polzahl:

2

Nennspannung:

42 V

Bemessungsstrom:

1 A

Mit Signallampe:

Nein

Rückmeldekontakt:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

80 mm

Gerätehöhe:

80 mm

Gerätetiefe:

23 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.041 kg

Taster 42 V Nennstrom 1 A Komplettgeräte mit Rahmen und Wippe. Doppeltaster zum Schalten/Dimmen von zwei Fernschaltdimmern. zwei Fernschaltrelais oder Kombination Fernschaltdimmer/Fernschaltrelais Serienfernschaltrelais über zweiadrige Steuerleitung Unterputz. Farbe: perlweiß schraubenloser Klemmanschluss für ein- und vieldrähtige Leiter bis Durchmesser 0,8 mm.