Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Einbaudose für 42V-Taster Aufputz/Unterputz RENOVIERUNG

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Einbaudose für 42V-Taster Aufputz/Unterputz RENOVIERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 506400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984120653

Sonepar Artikelnummer

121414020

Hersteller Artikelnummer

506400

Hersteller Typ

506400

Hersteller Artikel Nr.:

506400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.009 kg

Zubehör für 42 V-Taster Einbaudose für 42 V-Taster für Aufputz-, bzw. Unterputzmontage Farbe grau.