ELSO - Elektronische Gruppensignalleuchte optisch und akustische Signal. SIGMA weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 740020
Nennspannung - 24 V
Stromart - AC
Kalottenfarbe - rot
Lautstärke - 70 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013984124774
Sonepar Artikelnummer
120520988
Hersteller Artikelnummer
740020
Hersteller Typ
740020
Hersteller Artikel Nr.:
740020
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
70 dB
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
sonstige
Montageart:
sonstige
Stromaufnahme:
0.25 A
Leistung:
4 W
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Mit Kontakt:
Nein
Frequenz des Tonsignals:
1.8 .. 2.8 kHz
Entspricht EN 54-23:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.068 kg
Ein ELSO Produkt
Entdecken Sie die ELSO-Serie


