Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Elektronisches Potentiometer mit Druckausschalter 200mA

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Elektronisches Potentiometer mit Druckausschalter 200mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELG174411

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Lastart - EVG 1-10 V

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984193305

Sonepar Artikelnummer

120520900

Hersteller Artikelnummer

ELG174411

Hersteller Typ

ELG174411

Hersteller Artikel Nr.:

ELG174411

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Lastart:

EVG 1-10 V

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

230 V

Steuerspannung:

1 .. 10 V

Anzahl der Einheiten:

1

App-Steuerung über Bluetooth:

Nein

Seriendimmer:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Min. Helligkeit steuerbar:

Ja

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Frequenz:

50 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

29 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

46 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.081 kg

mit Druckausschalter Zum Ansteuern dimmbarer elektronischer Vorschaltgeräte (EVG) Mit Druckausschalter 230 V. 50 Hz. 6 A (Einschaltströme der EVGs beachten). mit Minimum- Einstellung. Memoryfunktion Steuerspannung: 1-10 VDC Steuerstrom: max. 200 mA Schmelzsicherung: 6,3 A Typ: SBD1-10.

Ein ELSO Produkt

Entdecken Sie die ELSO-Serie