ELSO - Funk UP Empfänger 1Kanal 24 Mediopt care

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 733540
Tast-Betrieb - Nein
Schalt-Betrieb - Nein
Mit Funkhandsender - Nein
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984173451
Sonepar Artikelnummer
121414066
Hersteller Artikelnummer
733540
Hersteller Typ
733540
Hersteller Artikel Nr.:
733540
Tast-Betrieb:
Nein
Schalt-Betrieb:
Nein
Mit Funkhandsender:
Nein
Montageart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dimmer:
Nein
Geeignet für Pulsdrücker:
Nein
Geeignet für Rollladenschalter:
Nein
Geeignet für Jalousieschalter:
Nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
Nein
Geeignet für Schalter:
Nein
Im Gehäuse:
Ja
Im Röhrensockelgehäuse:
Nein
Als Modul/Platine:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Mit Funktaster:
Nein
Anzahl der Relais:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Funkfrequenz:
868 MHz
Rollingcode-System:
Nein
Anzahl der Befehle:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.051 kg


