Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Geräteträger flach 20mm für AP RENOVIERUNG reinweiß

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Geräteträger flach 20mm für AP RENOVIERUNG reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 504104

  • Höhe Sockelleistenkanal - 20 mm

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 81 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 1

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984120752

Sonepar Artikelnummer

121413985

Hersteller Artikelnummer

504104

Hersteller Typ

504104

Hersteller Artikel Nr.:

504104

Höhe Sockelleistenkanal:

20 mm

Tiefe Sockelleistenkanal:

81 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

1

Bestückung:

ohne

Montageart Installationsgerät:

Standard

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer:

9010

Dekor:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.030 kg

Geräteträger flach Höhe 20mm, Montageabmessungen für Einbaugeräte sind identisch mit flachem KLI-Geräteträger, mit ausbrechbaren Boden Farbe reinweiß.