ELSO - Geräteträger leer 1fach für AP RENOVIERUNG perlweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 504110
Höhe Sockelleistenkanal - 70 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 1
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984120660
Sonepar Artikelnummer
121413986
Hersteller Artikelnummer
504110
Hersteller Typ
504110
Hersteller Artikel Nr.:
504110
Höhe Sockelleistenkanal:
70 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Montageart Installationsgerät:
mit Zentralplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
1013
Dekor:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.045 kg


