ELSO - Geräteträger leer 2fach für AP RENOVIERUNG reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 504204
Höhe Sockelleistenkanal - 70 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 2
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984120721
Sonepar Artikelnummer
121413989
Hersteller Artikelnummer
504204
Hersteller Typ
504204
Hersteller Artikel Nr.:
504204
Höhe Sockelleistenkanal:
70 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
2
Bestückung:
ohne
Montageart Installationsgerät:
mit Zentralplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.062 kg


