Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Gruppen-Signalleuchte 2-fach MEDIOPT CARE

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Gruppen-Signalleuchte 2-fach MEDIOPT CARE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 735480

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Anzeigeart - Lichtsignal

  • Farbe - weiß

  • Busfähig - 2-Draht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984186468

Sonepar Artikelnummer

121414090

Hersteller Artikelnummer

735480

Hersteller Typ

735480

Hersteller Artikel Nr.:

735480

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzeigeart:

Lichtsignal

Farbe:

weiß

Busfähig:

2-Draht

Anzeige:

LED

Bauart:

Wandmontage

Art der Spannungsversorgung:

extern

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.072 kg

MEDIOPT care. Gruppensignalleuchte 2-fach. Anschluss an Zimmerbus. Reagiert auf die Gruppenadresse, die am angeschlossenen Zimmerbus definiert wurde und parallel auf alle Zimmer mit identischer Gruppenadresse. Signalisiert Rufe und Anwesenheiten der entsprechenden Gruppe. Spannungsversorgung 24 VDC. Stromaufnahme min./max. 30/110 mA. Montage Aufputz. Abmessungen 85 x 85 x 45 mm (H x B x T).