ELSO - Handsender mit Halsband Mediopt care

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 733510
Wandsender - Nein
Signalübertragung - Funk
Anzahl der Kanäle - 1
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984172751
Sonepar Artikelnummer
121414065
Hersteller Artikelnummer
733510
Hersteller Typ
733510
Hersteller Artikel Nr.:
733510
Wandsender:
Nein
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
1
Montageart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Reichweite:
30 m
Fenstersender:
Nein
Mit Fernbedienung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Geeignet für Schalter:
Nein
Geeignet für Dimmer:
Nein
Geeignet für Jalousieschalter:
Nein
Geeignet für Anzeigeelement:
Ja
Geeignet für Bewegungsmelder:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.050 kg


