Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Jalousieschalter Einsatz Steckklemme 10A

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Jalousieschalter Einsatz Steckklemme 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111800

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte

  • Bedienungsart - Wippe

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013984169034

Sonepar Artikelnummer

120360672

Hersteller Artikelnummer

111800

Hersteller Typ

111800

Hersteller Artikel Nr.:

111800

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Bedienungsart:

Wippe

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Bemessungsstrom:

10 A

Für Jalousien:

Nein

Für Rollläden:

Ja

Für Markisen:

Nein

Ausführung:

Schalter 1-polig

Polzahl:

1

Mit elektrischer Verriegelung:

Ja

Mit mechanischer Verriegelung:

Ja

Mechanisch bedienbar:

Ja

Elektronisch bedienbar:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Anzahl der Tasten:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.054 kg

Schaltwerke 10 A 250V AC Steckklemmen Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5mm, für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² Jalousieschalter mit mechanischer u. elektrischer Verriegelung gegen gleichzeitige Betätigung.

Ein ELSO Produkt

Entdecken Sie die ELSO-Serie