Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Jalousietaster 10A CONTURA Steckklemme reinweiß

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Jalousietaster 10A CONTURA Steckklemme reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382804

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Bedienungsart - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984112207

Sonepar Artikelnummer

121413954

Hersteller Artikelnummer

382804

Hersteller Typ

382804

Hersteller Artikel Nr.:

382804

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Bedienungsart:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Bemessungsstrom:

10 A

Für Jalousien:

Nein

Für Rollläden:

Ja

Für Markisen:

Nein

Polzahl:

1

Mit elektrischer Verriegelung:

Ja

Mit mechanischer Verriegelung:

Ja

Mechanisch bedienbar:

Ja

Elektronisch bedienbar:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anschlussart:

Steckklemme

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Anzahl der Tasten:

2

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.054 kg

Jalousietaster, 10 A 250V AC, Farbe: reinweiß, mit mechanischer u. elektrischer Verriegelung gegen gleichzeitige Betätigung, nach Entfernung der Rückstellfeder auch als Jalousieschalter verwendbar, Für Aufputzmontage, Schutzart IP 20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet. Steckklemmen: Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm.