ELSO - Kanalanschluss für Sockellleistenkanal SLK 47x20 NOWA RENOVIERUNG reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELG508044
Höhe Sockelleistenkanal - 47 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 1
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984194302
Sonepar Artikelnummer
121414107
Hersteller Artikelnummer
ELG508044
Hersteller Typ
ELG508044
Hersteller Artikel Nr.:
ELG508044
Höhe Sockelleistenkanal:
47 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Montageart Installationsgerät:
Standard
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.021 kg


