ELSO - Kanalanschuss für Sockelleistenkanal SL 20051 TEHALIT RENOVIERUNG perlweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 508020
Höhe Sockelleistenkanal - 50 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 1
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984121018
Sonepar Artikelnummer
121414021
Hersteller Artikelnummer
508020
Hersteller Typ
508020
Hersteller Artikel Nr.:
508020
Höhe Sockelleistenkanal:
50 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Montageart Installationsgerät:
Standard
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
1013
Dekor:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg


