ELSO - Kanalanschuss für Sockelleistenkanal SLK 47x20 NOWA RENOVIERUNG perlweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 508040
Höhe Sockelleistenkanal - 47 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 1
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984120851
Sonepar Artikelnummer
121414023
Hersteller Artikelnummer
508040
Hersteller Typ
508040
Hersteller Artikel Nr.:
508040
Höhe Sockelleistenkanal:
47 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Montageart Installationsgerät:
Standard
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
1013
Dekor:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg


