ELSO - Kanalanschuss für Sockelleistenkanal SLK 73x20 NOWA RENOVIERUNG reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 508034
Höhe Sockelleistenkanal - 70 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 1
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984121001
Sonepar Artikelnummer
121414022
Hersteller Artikelnummer
508034
Hersteller Typ
508034
Hersteller Artikel Nr.:
508034
Höhe Sockelleistenkanal:
70 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Montageart Installationsgerät:
Standard
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.028 kg


