ELSO - Kanalanschuss HZ-Sockell Typ SLF2W SLL2 RENOVIERUNG perlweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 508070
Höhe Sockelleistenkanal - 95 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 39 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 1
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984120837
Sonepar Artikelnummer
121414024
Hersteller Artikelnummer
508070
Hersteller Typ
508070
Hersteller Artikel Nr.:
508070
Höhe Sockelleistenkanal:
95 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
39 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Montageart Installationsgerät:
Standard
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
1013
Dekor:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.018 kg


