Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Leuchtmarkierungsbaugruppe 250VAC hell

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Leuchtmarkierungsbaugruppe 250VAC hell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 123120

  • Anwendung - sonstige

  • Leuchtmittel - Glimmlampe

  • Farbe des Leuchtmittels - orange

  • Nennspannung - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984109566

Sonepar Artikelnummer

120346589

Hersteller Artikelnummer

123120

Hersteller Typ

123120

Hersteller Artikel Nr.:

123120

Anwendung:

sonstige

Leuchtmittel:

Glimmlampe

Farbe des Leuchtmittels:

orange

Nennspannung:

250 V

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Nennstromaufnahme:

1.5 mA

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

Leuchtmarkierungsbaugruppe 250V AC, hell mit lichtintensiver Glimmlampe, besonders geeignet für Kontrollschalter, Stromaufnahme ca. 1,5 mA Gehäusefarbe orange.

Ein ELSO Produkt

Entdecken Sie die ELSO-Serie