Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Leuchtmarkierungsbaugruppe 250VAC normal

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Leuchtmarkierungsbaugruppe 250VAC normal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 123100

  • Anwendung - sonstige

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984109535

Sonepar Artikelnummer

120346588

Hersteller Artikelnummer

123100

Hersteller Typ

123100

Hersteller Artikel Nr.:

123100

Anwendung:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

0.6 A

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

sonstige

Nennstromaufnahme:

0.6 mA

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393980

Gewicht:

0.002 kg

Leuchtmarkierungsbaugruppe 250V AC Normal Einsatz als Orientierungsbeleuchtung, aufsteckbar für Universalschalter in Ausschaltung, Taster und Kreuzschalter, Stromaufnahme ca. 0,6 mA Gehäusefarbe perlweiß.

Ein ELSO Produkt

Entdecken Sie die ELSO-Serie