ELSO - Leuchtmarkierungsbaugruppe 250VAC normal mit flexiblen Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 123110
Anwendung - sonstige
Leuchtmittel - sonstige
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984109559
Sonepar Artikelnummer
120360673
Hersteller Artikelnummer
123110
Hersteller Typ
123110
Hersteller Artikel Nr.:
123110
Anwendung:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
250 V
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
sonstige
Nennstromaufnahme:
0.6 mA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.004 kg
Ein ELSO Produkt
Entdecken Sie die ELSO-Serie


