ELSO - Pneumatiktaster mit Zentralplatte 2m Schlauch FASHION/RIVA/SCALA reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 750074
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bauart - Wandgerät
Farbe - weiß
Art der Spannungsversorgung - extern
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984133103
Sonepar Artikelnummer
121414102
Hersteller Artikelnummer
750074
Hersteller Typ
750074
Hersteller Artikel Nr.:
750074
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bauart:
Wandgerät
Farbe:
weiß
Art der Spannungsversorgung:
extern
Geeignet für:
Ruf
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Busfähig:
2-Draht
Tasterfunktion:
Ruf auslösen
Mit Anschluss für:
sonstige
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.164 kg


