ELSO - Ruf-Abstelltastereinsatz MEDIOPT Care

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 735070
Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte
Bedienung - Taste
Bauart - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984186383
Sonepar Artikelnummer
121414069
Hersteller Artikelnummer
735070
Hersteller Typ
735070
Hersteller Artikel Nr.:
735070
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Bedienung:
Taste
Bauart:
sonstige
Farbe:
weiß
Art der Spannungsversorgung:
Bus-System
Geeignet für:
Ruf
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Duroplast
Busfähig:
3-Draht
Tasterfunktion:
Ruf auslösen/abstellen
Mit Anschluss für:
sonstige
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.066 kg


