Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Ruf-/Abstelltastereinsatz Sigma

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Ruf-/Abstelltastereinsatz Sigma

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 740130

  • Geeignet für Zugkontakt - Nein

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet als Zentralplatte - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984180909

Sonepar Artikelnummer

120520995

Hersteller Artikelnummer

740130

Hersteller Typ

740130

Hersteller Artikel Nr.:

740130

Geeignet für Zugkontakt:

Nein

Geeignet für Schwesternrufsystem:

Ja

Farbe:

sonstige

Geeignet als Zentralplatte:

Nein

Geeignet für Einstellschalter:

Nein

Busfähig:

Nein

Geeignet für Radioübertragung:

Nein

Geeignet für Programmwahlschalter:

Nein

Blindplatte:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.082 kg

Ruf-/Abstelltastereinsatz SIGMA. zur Rufauslüösung und Rufabstellung der SIGMA Patientenrufanlge. Montage erfolgt in Installationsdose.

Ein ELSO Produkt

Entdecken Sie die ELSO-Serie