ELSO - Ruftaste mit Systemsteckd f. Birntast (FASHION/RIVA/SCALA) MEDIOPT Care reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 735124
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienung - sonstige
Bauart - Wandgerät
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984186840
Sonepar Artikelnummer
121414074
Hersteller Artikelnummer
735124
Hersteller Typ
735124
Hersteller Artikel Nr.:
735124
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienung:
sonstige
Bauart:
Wandgerät
Farbe:
weiß
Art der Spannungsversorgung:
extern
Geeignet für:
Ruf
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Busfähig:
2-Draht
Tasterfunktion:
Ruf auslösen
Mit Anschluss für:
Birntaster
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.092 kg


