ELSO - Ruftastereinsatz MEDIOPT Care

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 735090
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienung - Taste
Bauart - Wandgerät
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984186406
Sonepar Artikelnummer
121414071
Hersteller Artikelnummer
735090
Hersteller Typ
735090
Hersteller Artikel Nr.:
735090
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienung:
Taste
Bauart:
Wandgerät
Farbe:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
extern
Geeignet für:
Ruf
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Busfähig:
2-Draht
Tasterfunktion:
Ruf auslösen
Mit Anschluss für:
sonstige
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.080 kg


