ELSO - Ruftastereinsatz mit Zentralplatte (SIGMA) FASHION/RIVA/SCALA reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 740034
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bauart - Wandgerät
Farbe - Edelstahl
Art der Spannungsversorgung - extern
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984124798
Sonepar Artikelnummer
120520998
Hersteller Artikelnummer
740034
Hersteller Typ
740034
Hersteller Artikel Nr.:
740034
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bauart:
Wandgerät
Farbe:
Edelstahl
Art der Spannungsversorgung:
extern
Geeignet für:
Ruf
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Busfähig:
2-Draht
Tasterfunktion:
Ruf auslösen
Mit Anschluss für:
sonstige
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.060 kg
Ein ELSO Produkt
Entdecken Sie die ELSO-Serie


