ELSO - Schachtauslaß für Geräteträger RENOVIERUNG perlweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 508100
Anzahl der Geräteeinheiten - 1
Bestückung - ohne
Montageart Installationsgerät - Standard
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984120776
Sonepar Artikelnummer
121414028
Hersteller Artikelnummer
508100
Hersteller Typ
508100
Hersteller Artikel Nr.:
508100
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Montageart Installationsgerät:
Standard
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
1013
Dekor:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.037 kg


