ELSO - Schachtauslaß für Geräteträger RENOVIERUNG reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 508104
Höhe Sockelleistenkanal - 38 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 63 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 1
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984120790
Sonepar Artikelnummer
121414029
Hersteller Artikelnummer
508104
Hersteller Typ
508104
Hersteller Artikel Nr.:
508104
Höhe Sockelleistenkanal:
38 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
63 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Montageart Installationsgerät:
Standard
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.037 kg


