Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Schnittstellenadapter RS485 auf RS232 MEDIOPT Care

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Schnittstellenadapter RS485 auf RS232 MEDIOPT Care

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 735520

  • Dienst Primärseite - RS-485

  • Anschlussart Primärseite - sonstige

  • Bidirektional - Ja

  • Galvanische Trennung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984191592

Sonepar Artikelnummer

121414092

Hersteller Artikelnummer

735520

Hersteller Typ

735520

Hersteller Artikel Nr.:

735520

Dienst Primärseite:

RS-485

Anschlussart Primärseite:

sonstige

Bidirektional:

Ja

Galvanische Trennung:

ohne

Dienst Sekundärseite:

RS-232

Anschlussart Sekundärseite:

sonstige

Überstromschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.599 kg

MEDIOPT care Schnittstellenadapter. Zur Ankopplung von DECT-/PSA-Systemen an die Stationsübergabe (Artikel 735200) über das Protokoll ESPA 4.4.4. Bestehend aus Wandler RS4485 -> RS232, Verbindungskabel, Adapter 24-polig -> 9-polig.