ELSO - Stationsübergabe mit Interface für PC/DECT MEDIOPT CARE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 735200
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Mit Display - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984185072
Sonepar Artikelnummer
121414078
Hersteller Artikelnummer
735200
Hersteller Typ
735200
Hersteller Artikel Nr.:
735200
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Mit Display:
Ja
Anzahl der seriellen Schnittstellen:
0
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Mit integriertem GSM-Modem:
Nein
Mit integrierter DCF-Uhr:
Nein
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der integrierten Eingangskanäle:
8
Anzahl der integrierten Ausgangskanäle:
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.250 kg


