Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Steckdose 16A AquaTop Steckklemme licht/basaltgrau

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Steckdose 16A AquaTop Steckklemme licht/basaltgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 445009

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Steckklemme

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013984116908

Sonepar Artikelnummer

120402724

Hersteller Artikelnummer

445009

Hersteller Typ

445009

Hersteller Artikel Nr.:

445009

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Steckklemme

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nennstrom:

16 A

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Schutzkontakt:

Erdungsclips

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Mit Signallampe:

Nein

Steckdosen phasengetrennt:

Nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Mit Klappdeckel:

Ja

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Metallicfarbe:

Nein

Transparent:

Nein

Abschließbar:

Nein

Auswurfmechanismus:

Nein

Isolierter Einbau:

Nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Durchschleiffunktion:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

Nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsfehlerstrom:

0 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

65 mm

Gerätehöhe:

81 mm

Gerätetiefe:

53 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.126 kg

Steckdose 1-fach, 16 A 250V AC, Farbe licht-/basaltgrau, für Aufputzmontage, Schutzart IP 44, mit zwei Leitungseinführungen, Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, Verbindungsklemmen nach VDE 0620.

Ein ELSO Produkt

Entdecken Sie die ELSO-Serie