Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Steckdose 2-fach 16A waagerecht AquaTop Steckklemme reinweiß

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Steckdose 2-fach 16A waagerecht AquaTop Steckklemme reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 445404

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der Steckdosen - 2

  • Anschlussart - Steckklemme

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984139952

Sonepar Artikelnummer

120402732

Hersteller Artikelnummer

445404

Hersteller Typ

445404

Hersteller Artikel Nr.:

445404

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der Steckdosen:

2

Anschlussart:

Steckklemme

Farbe:

weiß

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nennstrom:

16 A

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Schutzkontakt:

Erdungsclips

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

4

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Mit Signallampe:

Nein

Steckdosen phasengetrennt:

Nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Mit Klappdeckel:

Ja

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Metallicfarbe:

Nein

Transparent:

Nein

Abschließbar:

Nein

Auswurfmechanismus:

Nein

Isolierter Einbau:

Nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Durchschleiffunktion:

Nein

Anzahl der Durchschleifungen:

2

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

Nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsfehlerstrom:

0 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

133 mm

Gerätehöhe:

81 mm

Gerätetiefe:

53 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.222 kg

Steckdose 2-fach waagerecht, 16 A 250V AC, Farbe reinweiß, vorverdrahtet, für Aufputzmontage, Schutzart IP 44, mit zwei Leitungseinführungen, Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, Verbindungsklemmen nach VDE 0620.

Ein ELSO Produkt

Entdecken Sie die ELSO-Serie