Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Systemnetzteil 24 VDC/8A MEDIOPT Care

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Systemnetzteil 24 VDC/8A MEDIOPT Care

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 735240

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Ausführung - Netzteil

  • Art der Spannungsversorgung - integriert

  • Busfähig - 2-Draht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984187458

Sonepar Artikelnummer

121414081

Hersteller Artikelnummer

735240

Hersteller Typ

735240

Hersteller Artikel Nr.:

735240

Zusammenstellung:

sonstige

Ausführung:

Netzteil

Art der Spannungsversorgung:

integriert

Busfähig:

2-Draht

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.838 kg

MEDIOPT care. Netzteil 200 W, versorgt Systemkomponenten mit Spannung, Primär 230 VAC, 50 Hz, Sekundär 24 VDC, 8 A, SELV, Abmessungen 199x119x50 mm (LxBxH), Montage auf DIN-Schiene, 11 PLE.