Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Systemnetzteil 26V DC/12A MEDIOPT Care

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Systemnetzteil 26V DC/12A MEDIOPT Care

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 735220

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Ausführung - Netzteil

  • Art der Spannungsversorgung - integriert

  • Busfähig - 2-Draht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984185065

Sonepar Artikelnummer

121414079

Hersteller Artikelnummer

735220

Hersteller Typ

735220

Hersteller Artikel Nr.:

735220

Zusammenstellung:

sonstige

Ausführung:

Netzteil

Art der Spannungsversorgung:

integriert

Busfähig:

2-Draht

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.900 kg

MEDIOPT care. Netzteil 310 W, versorgt Systemkomponenten mit Spannung, Primär 230 VAC, 50 Hz, Sekundär 26 VDC, 12 A, SELV, Abmessungen 240x120x60 mm (LxBxH), Montage auf DIN-Schiene, 14 PLE.