Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Systemnetzteil 26VDC/20A MEDIOPT Care

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Systemnetzteil 26VDC/20A MEDIOPT Care

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 735260

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Ausführung - Netzteil

  • Art der Spannungsversorgung - integriert

  • Busfähig - 2-Draht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984193046

Sonepar Artikelnummer

121414083

Hersteller Artikelnummer

735260

Hersteller Typ

735260

Hersteller Artikel Nr.:

735260

Zusammenstellung:

sonstige

Ausführung:

Netzteil

Art der Spannungsversorgung:

integriert

Busfähig:

2-Draht

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

2.359 kg

MEDIOPT care. Netzgerät 24V DC, 20A für DIN-Schienenmontage. Nennausgangsspannung 24V DC, Nennstrom 20A, Ausgangsstrombereich 0-20A. Nennleistung 480W, Abmessung BxHxT 227x125,2x100mm. Gewicht 2100g.