Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Taster 10A AquaTop Steckklemme licht/basaltgrau

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Taster 10A AquaTop Steckklemme licht/basaltgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 442109

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013984108729

Sonepar Artikelnummer

120402703

Hersteller Artikelnummer

442109

Hersteller Typ

442109

Hersteller Artikel Nr.:

442109

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

Nein

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Polzahl:

1

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Mit Signallampe:

Nein

Rückmeldekontakt:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Gerätebreite:

65 mm

Gerätehöhe:

81 mm

Gerätetiefe:

53 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.116 kg

Taster, 10 A 250V AC. Farbe: licht-/basaltgrau, 1 Schließer, für Aufputzmontage. Schutzart IP 44, mit zwei Leitungseinführungen, Steckklemmen: Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm.

Ein ELSO Produkt

Entdecken Sie die ELSO-Serie