Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Taster 42V/1A Unterputz beleuchtet RENOVIERUNG perlweiß

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Taster 42V/1A Unterputz beleuchtet RENOVIERUNG perlweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 506110

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984104387

Sonepar Artikelnummer

121413999

Hersteller Artikelnummer

506110

Hersteller Typ

506110

Hersteller Artikel Nr.:

506110

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

Nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Polzahl:

1

Nennspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

1 A

Mit Signallampe:

Nein

Rückmeldekontakt:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Ja

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

80 mm

Gerätehöhe:

80 mm

Gerätetiefe:

24 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.040 kg

Taster 42 V Nennstrom 1 A Komplettgeräte mit Rahmen und Wippe, Taster beleuchtet Betriebsspannung 12 V - 24 V, nicht verwendbar für Fernschaltdimmer und elektronische Fernschaltrelais außer 517770 Stromaufnahme der LED bei 12 V ca. 2 mA,bei 24 V ca. 5 mA Unterputz, Farbe: perlweiß schraubenloser Klemmanschluss für ein- und vieldrähtige Leiter bis Durchmesser 0,8 mm.