Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Taster-Einsatz für Hotelcard Steckklemme 1A

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Taster-Einsatz für Hotelcard Steckklemme 1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112101

  • Schaltungsart - sonstige

  • Bedienungsart - Hotelcard

  • Anzahl der Betätigungswippen - 0

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984184211

Sonepar Artikelnummer

120356373

Hersteller Artikelnummer

112101

Hersteller Typ

112101

Hersteller Artikel Nr.:

112101

Schaltungsart:

sonstige

Bedienungsart:

Hotelcard

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tastschalter:

Nein

Mit Montageplatte:

Ja

Halogenfrei:

Ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Beleuchtung:

nein

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Steckklemme

Waschmaschinenschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.060 kg

Schaltwerke 10 A 250V AC Steckklemmen Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5mm, für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² Taster 1 A 250V AC, 1 Schließer (für Hotelcard).

Ein ELSO Produkt

Entdecken Sie die ELSO-Serie