Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Tastfläche Ruf-Abstelltaster FASHION/RIVA/SCALA reinweiß

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Tastfläche Ruf-Abstelltaster FASHION/RIVA/SCALA reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 731024

  • Geeignet für Hilferufschalter - Doppel

  • Geeignet für Zugkontakt - Nein

  • Geeignet für Hilferuf - Doppel

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984133073

Sonepar Artikelnummer

121414061

Hersteller Artikelnummer

731024

Hersteller Typ

731024

Hersteller Artikel Nr.:

731024

Geeignet für Hilferufschalter:

Doppel

Geeignet für Zugkontakt:

Nein

Geeignet für Hilferuf:

Doppel

Geeignet für Schwesternrufsystem:

Ja

Farbe:

weiß

Geeignet als Zentralplatte:

Ja

Geeignet für Einstellschalter:

Nein

Busfähig:

Ja

Geeignet für Radioübertragung:

Nein

Geeignet für Programmwahlschalter:

Nein

Blindplatte:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.024 kg

Tastfläche 2-fach für Ruf- Abstelltaster Symbolaufdruck für ELSO FASHION / SCALA / RIVA Farbe reinweiß.