Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Tastfläche Ruf-Abstelltaster (MEDIOPT CARE) Joy reinweiß

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Tastfläche Ruf-Abstelltaster (MEDIOPT CARE) Joy reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 735874

  • Geeignet für Hilferufschalter - Doppel

  • Geeignet für Zugkontakt - Nein

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984191332

Sonepar Artikelnummer

121414099

Hersteller Artikelnummer

735874

Hersteller Typ

735874

Hersteller Artikel Nr.:

735874

Geeignet für Hilferufschalter:

Doppel

Geeignet für Zugkontakt:

Nein

Geeignet für Schwesternrufsystem:

Ja

Farbe:

weiß

Geeignet als Zentralplatte:

Ja

Geeignet für Einstellschalter:

Nein

Busfähig:

Nein

Geeignet für Radioübertragung:

Nein

Geeignet für Programmwahlschalter:

Nein

Blindplatte:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.016 kg

MEDIOPT care. Tastfläche 2-fach für Ruf-/Abstelltaster (Art. 735070) mit Symbolaufdruck für ELSO JOY, Farbe reinweiß.