ELSO - Unischalter/Steckdose waagerecht 10/16A AquaTop Steckklemme licht/basaltgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 448639
Ausführung des Schalters/Tasters - Wechselschalter
Ausführung der Steckdose - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen - 1
Bedienungsart - Wippe/Taste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984180794
Sonepar Artikelnummer
120402763
Hersteller Artikelnummer
448639
Hersteller Typ
448639
Hersteller Artikel Nr.:
448639
Ausführung des Schalters/Tasters:
Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen:
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Aufputz
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Montagerichtung:
horizontal
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
16 A
Bemessungsstrom:
16 A
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Min. Tiefe der Gerätedose:
54 mm
Gerätebreite:
133 mm
Gerätehöhe:
81 mm
Gerätetiefe:
53 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.241 kg
Ein ELSO Produkt
Entdecken Sie die ELSO-Serie


