Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Universal-Schalter 10A AquaTop Schraubklemme licht/basaltgrau

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Universal-Schalter 10A AquaTop Schraubklemme licht/basaltgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 451609

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984107982

Sonepar Artikelnummer

120402780

Hersteller Artikelnummer

451609

Hersteller Typ

451609

Hersteller Artikel Nr.:

451609

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Tastschalter:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Waschmaschinenschalter:

Ja

Gerätebreite:

65 mm

Gerätehöhe:

81 mm

Gerätetiefe:

53 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.125 kg

Universalschalter, 10 A 250V AC. Farbe: licht-/basaltgrau, (Aus-/Wechseltaster) für Aufputzmontage. Schutzart IP 44, mit zwei Leitungseinführungen, Schraubklemmen: Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung.

Ein ELSO Produkt

Entdecken Sie die ELSO-Serie