ELSO - Universaldimmer-Einsatz fuer LED 4-400W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELG174231
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt - Ja
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606480686146
Sonepar Artikelnummer
120407507
Hersteller Artikelnummer
ELG174231
Hersteller Typ
ELG174231
Hersteller Artikel Nr.:
ELG174231
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Steuerspannung:
230 V
Nennleistung ohmsche Last:
10 .. 400 W
Anzahl der Einheiten:
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Min. Helligkeit steuerbar:
Ja
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennleistung induktive Last:
4 .. 400 VA
Nennleistung kapazitive Last:
4 .. 400 VA
Leistungsaufnahme:
400 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
29 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.088 kg
Ein ELSO Produkt
Entdecken Sie die ELSO-Serie


