Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Unterbrechungsfreie Gleichstromversorgung mit Batterie MEDIOPT Care

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Unterbrechungsfreie Gleichstromversorgung mit Batterie MEDIOPT Care

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 735230

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Ausführung - Netzteil

  • Art der Spannungsversorgung - integriert

  • Busfähig - 2-Draht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984186444

Sonepar Artikelnummer

121414080

Hersteller Artikelnummer

735230

Hersteller Typ

735230

Hersteller Artikel Nr.:

735230

Zusammenstellung:

sonstige

Ausführung:

Netzteil

Art der Spannungsversorgung:

integriert

Busfähig:

2-Draht

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

7.063 kg

MEDIOPT care. Unterbrechungsfreie Gleichstromversorgung. Ausgangsstrom: 20 A, Eingangsspannung: 24V DC (20-28V DC). Ausgangsspannung: 24V DC (19-28V DC je nach Betriebszustand). Überbrückungszeit: 1 Minute, 5 Minuten, unbegrenzt (einstellbar). Batterieladestrom: abhängig von Netzgerät. Umschaltzeit: keine, Relaiskontakte: Batteriebetrieb Batteriereserve, Batteriereserve: Signalisierung bei Abfall der Batteriespannung auf ca. 20% Restladung. Lastabschaltung: durch Öffnen eines externen Kontaktes, Wiederaufladezeit: ca. 8 Stunden nach Tiefentladung, Umschalt-Schwelle: 25,5 V 1,5%, Anschluss Steuersignale: Steckbare Schraubklemme 12-polig, Anschluss Last/Netzgerät: Steckbare Schraubklemme 6-polig. Anschluss Zusatzakku: Steckbare Schraubklemme 4-polig, Netzgerät: Einstellbar 26-28V DC (Sollwert 27,2). AKKU-Tiefentladeschutz: bei ca. 20V DC am AKKU, LED-Anzeige: Integriert (siehe Signalisierung), Betriebsumgebung: Temperatur 0 40° C. Abmessung (BxHxT): 170 mmx135 mmx205mm, Gewicht: 6,9 kg.