ELSO - Wechsel-Kontrollschalter 10A AquaTop Steckklemme licht/basaltgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 441649
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984108316
Sonepar Artikelnummer
120402697
Hersteller Artikelnummer
441649
Hersteller Typ
441649
Hersteller Artikel Nr.:
441649
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Beleuchtungsart:
Glimmlampe
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
Ja
Gerätebreite:
65 mm
Gerätehöhe:
81 mm
Gerätetiefe:
53 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.121 kg
Ein ELSO Produkt
Entdecken Sie die ELSO-Serie


