ELSO - Wippe beleuchtet und Symbol Lüfter FASHION/RIVA/SCALA reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 213184
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Drehzahl"
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984111224
Sonepar Artikelnummer
120360684
Hersteller Artikelnummer
213184
Hersteller Typ
213184
Hersteller Artikel Nr.:
213184
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Drehzahl"
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.028 kg
Ein ELSO Produkt
Entdecken Sie die ELSO-Serie


